Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4209 120 mm 20 Stück(e) Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4209 120 mm 20 Stück(e) Schraube
Dresselhaus WGR 4209 120 mm 20 Stück(e) Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78082769
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303714976
EAN/GTIN:
     4026303714976
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindedurchmesser
5.8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,4825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,76*
€ 15,1844
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,82*
€ 14,0658
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.