Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796082795 Mutter Sechskantmutter M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/53 8
Sechskantmuttern Edelstahl A2 3366/000/53 8
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78086510
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796082795
EAN/GTIN:
     4001796082795
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Breite
13 mm
Höhe
14.38 mm
Dicke
6.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,02*
€ 5,9738
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,66*
€ 5,5454
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,86*
€ 4,5934
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.