Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0682 Sechskantmutter M12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0682 Sechskantmutter M12
Dresselhaus WGR 0682 Sechskantmutter M12
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78086570
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796055294
EAN/GTIN:
     4001796055294
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
19 mm
Höhe
12 mm
Dicke
1.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M12
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2218* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,95*
€ 35,6405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,58*
€ 35,2002
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,30*
€ 33,677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,24*
€ 32,4156
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,54*
€ 31,5826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,18*
€ 26,3942
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.