Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 0470/001/53 6x70 70 mm M6 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 0470/001/53 6x70 70 mm M6 Schraube
Dresselhaus 0470/001/53 6x70 70 mm M6 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78087206
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4026303999601
EAN/GTIN:
     4026303999601
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
linsenkopfschrauben din 7985
linsenkopfschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Verzinkter Stahl
Verbindender thread type
M6
Kopfform
Flachkopfschraube
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2132* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,54*
€ 8,9726
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,20*
€ 8,568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,33*
€ 6,3427
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.