Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantmuttern
>
Sechskantmutter ohne Norm
>
Artikel
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M12
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-78087835
Hersteller:
Dresselhaus
Herst.-Nr.:
4001796055270
EAN/GTIN:
4001796055270
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
19 mm
Höhe
12 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M12
Oberflächentyp
Chrom
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Muttern
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantmutter DIN EN ISO 10511
,
Sechskantmutter ISO 10511
,
Sicherungsmutter DIN 985
,
Sicherungsmutter DIN 985 FG
,
Sechskantmutter ohne Norm
,
din 985 8 m 12
,
sechskantmutter ohne norm
,
din 985-8
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,27*
€ 22,9313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,51*
€ 22,0269
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,66*
€ 21,0154
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,16*
€ 16,8504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen