Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796209581 Mutter Sechskantmutter M2.5 1000 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796209581 Mutter Sechskantmutter M2.5 1000 Stück(e)
Dresselhaus 4001796209581 Mutter Sechskantmutter M2.5 1000 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78089990
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796209581
EAN/GTIN:
     4001796209581
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
2.5 mm
Breite
5 mm
Höhe
5.45 mm
Dicke
2 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Verbindender thread type
M2.5
Oberflächentyp
Chrom
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00174* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,60*
€ 3,094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.