Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M10
Dresselhaus WGR 0680 Sechskantmutter M10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78093235
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796055249
EAN/GTIN:
     4001796055249
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Breite
17 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M10
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,91*
€ 16,5529
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,40*
€ 15,946
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,84*
€ 15,2796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,45*
€ 12,4355
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.