Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 4249 40 mm Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 4249 40 mm Schraube
Dresselhaus WGR 4249 40 mm Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78095096
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796013966
EAN/GTIN:
     4001796013966
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
3.3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Kopfform
Hakenkopf
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Oberflächentyp
Glanz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,2346* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,93*
€ 89,1667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,93*
€ 87,9767
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,58*
€ 83,9902
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,40*
€ 81,396
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 58,65*
€ 69,7935
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.