Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 1516 Sicherungsscheibe Zink Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 1516 Sicherungsscheibe Zink Stahl
Dresselhaus WGR 1516 Sicherungsscheibe Zink Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78097359
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796017629
EAN/GTIN:
     4001796017629
Suchbegriffe:
DIN 127
DIN 127 Federring
Federring DIN 127
Federring ohne Norm
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Sicherungsscheibe
Material
Zink Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
4 mm
Weitere Suchbegriffe: din 127 a, federring ohne norm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,534*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01534* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,274*
€ 2,70606
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,124*
€ 2,52756
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,064*
€ 2,45616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,984*
€ 2,36096
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,874*
€ 2,23006
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,534*
€ 1,82546
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.