Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 0682 Sechskantmutter M14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 0682 Sechskantmutter M14
Dresselhaus WGR 0682 Sechskantmutter M14
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78097503
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796055324
EAN/GTIN:
     4001796055324
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
14 mm
Breite
22 mm
Höhe
14 mm
Dicke
1.5 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Nylon, Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M14
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,96*
€ 52,3124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,59*
€ 51,8721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,92*
€ 48,6948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,93*
€ 47,5167
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,98*
€ 39,2462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.