Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796014314 Schraube/Bolzen 40 mm M4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796014314 Schraube/Bolzen 40 mm M4
Dresselhaus 4001796014314 Schraube/Bolzen 40 mm M4
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78101998
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796014314
EAN/GTIN:
     4001796014314
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
7.5 mm
Kopfhöhe
2.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M4
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,43*
€ 8,8417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,21*
€ 8,5799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.