Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus WGR 3472/000/53 Flügelmutter M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus WGR 3472/000/53 Flügelmutter M8
Dresselhaus WGR 3472/000/53 Flügelmutter M8
Dresselhaus WGR 3472/000/53 Flügelmutter M8
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78102211
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796082986
EAN/GTIN:
     4001796082986
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
13 mm
Merkmale
Produkttyp
Flügelmutter
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verbindender thread type
M8
Zertifizierung
DIN 315
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,828* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,11*
€ 33,4509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,77*
€ 33,0463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,57*
€ 31,6183
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,37*
€ 30,1903
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,70*
€ 24,633
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.