Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796014147 Schraube/Bolzen 10 mm M3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796014147 Schraube/Bolzen 10 mm M3
Dresselhaus 4001796014147 Schraube/Bolzen 10 mm M3
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78105225
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796014147
EAN/GTIN:
     4001796014147
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
10 mm
Gewindedurchmesser
3 mm
Kopfdurchmesser
5.6 mm
Kopfhöhe
1.65 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M3
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,71*
€ 3,2249
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,50*
€ 2,975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,29*
€ 2,7251
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,21*
€ 2,6299
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,80*
€ 2,142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.