Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796209987 Mutter Sechskantmutter M12 200 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796209987 Mutter Sechskantmutter M12 200 Stück(e)
Dresselhaus 4001796209987 Mutter Sechskantmutter M12 200 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78105267
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796209987
EAN/GTIN:
     4001796209987
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4033
ISO 4033
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
19 mm
Höhe
21.1 mm
Dicke
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Verbindender thread type
M12
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0365*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0509*
€ 0,06057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0486*
€ 0,05783
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0448*
€ 0,05331
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.