Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796014406 Schraube/Bolzen 25 mm M5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796014406 Schraube/Bolzen 25 mm M5
Dresselhaus 4001796014406 Schraube/Bolzen 25 mm M5
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78105314
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796014406
EAN/GTIN:
     4001796014406
Suchbegriffe:
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
senkkopfschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.2 mm
Kopfhöhe
2.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Metall
Verbindender thread type
M5
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Schlitz
Produktfarbe
Zink
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,03*
€ 5,9857
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,4621
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,74*
€ 4,4506
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.