Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Joy Smart Iron-On Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Joy Smart Iron-On Schwarz
Cricut Joy Smart Iron-On Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78143166
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008057
EAN/GTIN:
     0093573751912
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Textilfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
482.6 mm
Breite
139.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: t-shirt folie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.