Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Joy Smart Iron-On Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Joy Smart Iron-On Silber
Cricut Joy Smart Iron-On Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78143227
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008053
EAN/GTIN:
     0093573835780
Suchbegriffe:
Bügelfolie für Textilien
Shirtfolie
T-Shirt Folie
Textilfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
609.6 mm
Breite
139.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Lieferumfang
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: t-shirt folie
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.