Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cricut Joy Smart Dauerhaft Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cricut Joy Smart Dauerhaft Schwarz
Cricut Joy Smart Dauerhaft Schwarz
Cricut Joy Smart Dauerhaft Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78143243
Hersteller:
     Cricut
Herst.-Nr.:
     2008035
EAN/GTIN:
     0093573375729
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3048 mm
Breite
139.7 mm
Merkmale
Klebetyp
Dauerhaft
Produktfarbe
Schwarz
Material
Vinyl
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.