Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV New Tria 77


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV New Tria 77
SLV New Tria 77
SLV New Tria 77
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78273807
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     113900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Das NEW TRIA 1 SET besticht durch seine Einfachheit und Effektivität. Verfügbar in schwarz matt, weiß oder aluminium gebürstet ist es in runder bzw. quadratischer Form sowohl einflammig als auch mehrflammig erhältlich. Durch die Bestückung mit einer leistungsstarken, warmweißen COB LED in einem schwenkbaren Einsatz sowie des im Lieferumfang enthaltenen LED-Treibers kann das Set den Anforderungen der Allgemeinbeleuchtung gerecht werden. Der elektrische Anschluss erfolgt an 230V Netzspannung.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Schwarz
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Durchmesser
93 mm
Gewicht
220 g
Einbauraum Breite
77 mm
Einbauraum Tiefe
40 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
8 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Lichtleistung
700 lm
Strahlungswinkel
38 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Verpackungsdaten
Paketgewicht
267 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,39*
€ 103,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,63*
€ 99,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,65*
€ 80,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.