| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-78284215 Herst.-Nr.: 10000157 EAN/GTIN: 4251192111302 |
| |
|
| | |
| Klein, aber oho: Der Wikinger-Junge Wickie beweist, dass einen Köpfchen und Verstand oft weiter bringen als Kraft und Muskeln. Clevere Geschichten für kleine Abenteurer und Abenteuerinnen ab 5 Jahren.
Der kleine Wickie lebt im Wikinger-Dorf Flake und sieht seinem Vater Halvar und den restlichen Wikingern so gar nicht ähnlich: Er ist nämlich eher klein und zart. Doch mit seinen cleveren Ideen hat er den starken Männern schon so manches Mal aus der Patsche geholfen. Auf diesem Tonie erwarten euch 7 kurze Geschichten, in denen Wickie wieder jede brenzlige Situation mit seinen brillanten Ideen lösen kann.
Dabei geht es um einen gefräßigen Wolf, eine Flaschenpost, die in einen Hinterhalt führt, ein riesiger Berg mit schmutzigem Geschirr, ein hungriges Ungeheuer, eine unglaubliche Pechsträhne, der Entführung von Wickies Mama Ylva und eine singende Meerjungfrau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Spielzeug-Spieldosenfigur | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | | Spielzeit | 69 min | | Autor | Kati Schäfer | | Erzähler | Stefan Kaminski, Ben Hadad, Tilo Schmitz u.v.m. | | Kompatible Produkte | Toniebox | Verpackungsdaten | Anzahl Teile | 1 Stück(e) | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Lieferanteneigenschaften | Zielgruppe | Children |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |