Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
Diagnostik
>
Endoskopie
>
Technische Endoskope
>
Endoskop-Kamerakopf
>
Artikel
VOLTCRAFT 125055 Industrielles Endoskop 54°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-78315247
Hersteller:
Voltcraft
Herst.-Nr.:
125055
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
Weitere Informationen:
Technische Details
Sichtwinkel
54 °
Video-Auflösung
640 x 480 Pixel
USB Kabellänge
2 m
Objektivdurchmesser
5.5 mm
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Betrachten & Beobachten
>
Industrielle Endoskope
Weitere Suchbegriffe:
flexibles endoskop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 298,85*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,46*
€ 427,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,38*
€ 424,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 352,88*
€ 419,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,79*
€ 388,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,54*
€ 375,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,85*
€ 355,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
45 ° Spiegelaufsatz Sonden-Ø 5.5 mm VOLTCRAFT 6M45 VGA+HB
Voltcraft
6M45 VGA+HB
ab € 33,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen