Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 516957 Industrielles Endoskop 54°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT 516957 Industrielles Endoskop 54°
VOLTCRAFT 516957 Industrielles Endoskop 54°
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78315291
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     516957
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
Weitere Informationen:
Technische Details
Sichtwinkel
54 °
Video-Auflösung
320 x 240 Pixel
Fokussierdistanz Bandbreite
15 - 50 mm
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
USB Kabellänge
1 m
Objektivdurchmesser
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,31*
€ 982,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,21*
€ 951,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 465,43*
€ 553,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,58*
€ 540,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,35*
€ 522,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,21*
€ 495,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.