Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 516944 Industrielles Endoskop 54°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT 516944 Industrielles Endoskop 54°
VOLTCRAFT 516944 Industrielles Endoskop 54°
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78315295
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     516944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop 3m
Weitere Informationen:
Technische Details
Sichtwinkel
54 °
Video-Auflösung
320 x 240 Pixel
Fokussierdistanz Bandbreite
15 - 50 mm
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
USB Kabellänge
1 m
Objektivdurchmesser
5.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,61*
€ 543,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,05*
€ 541,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,18*
€ 507,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,17*
€ 494,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,95*
€ 466,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.