Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT 516947 Industrielles Endoskop 54°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT 516947 Industrielles Endoskop 54°
VOLTCRAFT 516947 Industrielles Endoskop 54°
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78315339
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     516947
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endoskop-Kamerakopf
Endoskop-Sonde
Flexibles Endoskop
flexibles endoskop voltcraft
Weitere Informationen:
Technische Details
Sichtwinkel
54 °
Video-Auflösung
320 x 240 Pixel
Fokussierdistanz Bandbreite
15 - 50 mm
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
4
USB Kabellänge
1 m
Objektivdurchmesser
5.5 mm
Weitere Suchbegriffe: flexibles endoskop
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,92*
€ 365,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,40*
€ 358,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,19*
€ 317,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,54*
€ 299,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
6M45 VGA+HB
ab € 34,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.