Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4318094 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Renkforce RF-4318094 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Renkforce RF-4318094 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Renkforce RF-4318094 TV-Signalverstärker 47 - 862 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78317909
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4318094
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Frequenzbereich
47 - 862 MHz
Formfaktor
Rectangular
Rauschverhältnis (SNR)
20 dB
Unterstützte Positionierung
Indoor
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.