Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 180928 Elektrischer Kontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 180928 Elektrischer Kontakt
Cimco 180928 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78319223
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     180928
EAN/GTIN:
     4021103809280
Suchbegriffe:
Quetschverbinder
Stossverbinder
Stoßkabelverbinder
quetschverbinder
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tubular connector
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Verbindungstyp
Gerade
Produktfarbe
Metallisch
Maximale Kabelquerschnitt
185 mm²
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,5864*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,4064*
€ 4,05362
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,1864*
€ 3,79182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,5864*
€ 3,07782
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105690
ab € 66,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.