Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Grazia 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Grazia 10
SLV Grazia 10
SLV Grazia 10
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322100
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000457
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
GroГџzügig gestaltetes Aluminium Wand- und Deckeneinbauprofil GRAZIA 10 zum Einlegen von LED Strips. Durch die separat erhältlichen satinierten Kunststoffabdeckungen erfolgt der Lichtaustritt sehr weich. Zur Montage des in drei Farben und Längen verfügbaren Profils empfehlen wir die optional erhältlichen Endkappen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
2000 mm
Höhe
16.2 mm
Gewicht
330 g
Design
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.