Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000537 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000537 Lichtmontage & Zubehör
SLV 1000537 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322132
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000537
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchten Montageclip
leuchten montageclip
Unsichtbare Montageclips für das gerillte GRAZIA 20 LED Aufbauprofil. Verpackungsinhalt 2 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36.5 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
20 g
Design
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000536
ab € 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.