Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000571 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000571 Lichtmontage & Zubehör
SLV 1000571 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322152
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000571
EAN/GTIN:
     k.A.
Längsverbinder fürВ das Profil GRAZIA 20. Verpackungsinhalt: 2 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
14 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
4 mm
Gewicht
20 g
Design
Produktfarbe
Aluminium
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,58*
Ähnlich
SLV
1000561
ab € 3,85*
Ähnlich
SLV
1000564
ab € 1,15*
Ähnlich
SLV
1000567
ab € 3,86*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,84*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.