Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000655 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000655 Lichtmontage & Zubehör
SLV 1000655 Lichtmontage & Zubehör
SLV 1000655 Lichtmontage & Zubehör
SLV 1000655 Lichtmontage & Zubehör
SLV 1000655 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322162
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000655
EAN/GTIN:
     k.A.
Der in drei GröГџen verfügbare Bodeneinbautopf für die DASARВ® PREMIUM Serie eignet sich für die einfache und schnelle Bodeneinbaumontage. Die ausgewählt GröГџe eignet sich zusätzlich zur Montage der GIMBLE OUT.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
176 mm
Durchmesser
309 mm
Gewicht
1040 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polycarbonat
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143169
ab € 5,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.