Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002653 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002653 Lichtmontage & Zubehör
SLV 1002653 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322248
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromschienen T-Verbinder
T-Verbinder Stromschiene
Netztrafo
Netztransformator
DALI kompatibler, T-Verbinder mit Einspeisemöglichkeit für das Hochvolt 3Phasen-Aufbauschienen-System. Der in mehreren Farbversionen verfügbare Verbinder ist mit Erdleiter innen oder auГџen erhältlich. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte der Planungshilfe.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Polycarbonat
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
143221
ab € 30,37*
Ähnlich
SLV
1002646
ab € 22,34*
Ähnlich
SLV
1002649
ab € 13,72*
Ähnlich
SLV
1002650
ab € 13,74*
Ähnlich
SLV
1002654
ab € 16,09*
Ähnlich
SLV
143230
ab € 1,60*
Ähnlich
SLV
143231
ab € 5,83*
Ähnlich
SLV
143151
ab € 2,98*
Ähnlich
SLV
1007821
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.