Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1002845 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1002845 Lichtmontage & Zubehör
SLV 1002845 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322265
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002845
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
Stromschienen Deckenabhängung
seilabhängung 5m
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
5000 mm
Gewicht
230 g
Design
Produktfarbe
Nickel
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
143021
ab € 27,60*
Zubehör
SLV
143022
ab € 27,25*
Zubehör
SLV
145100
ab € 20,24*
Zubehör
SLV
145200
ab € 39,94*
Zubehör
SLV
145202
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.