Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Mobala Wl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Mobala Wl
SLV Mobala Wl
SLV Mobala Wl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322270
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Passende Einbaudose für alle Versionen der MOBALA Wandleuchte. Garantiert den problemlosen Einbau in Mauerwerk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
80 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002982
ab € 29,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.