Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Asmara


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Asmara
SLV Asmara
SLV Asmara
SLV Asmara
SLV Asmara
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322291
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     139072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
35 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
70 g
Design
Produktfarbe
Chrom
Material
Edelstahl
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GX5.3
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1001575
ab € 15,64*
Zubehör
SLV
1001574
ab € 15,66*
Zubehör
Philips
1001574
ab € 14,51*
Zubehör
Philips
1001575
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.