Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Betonanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Betonanker
SLV Betonanker
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78322367
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     228712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonanker
Eingrabrohr
Erdspieß für Pollerleuchte
Erdstück für Lichtstele
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Design
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
228925
ab € 78,76*
Zubehör
SLV
228935
ab € 54,40*
Zubehör
SLV
233185
ab € 69,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.