Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 1000616 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 1000616 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000616 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000616 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000616 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000616 Beleuchtungs-Zubehör
SLV 1000616 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78323481
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1000616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm
slv lampenschirm
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Holz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1000621
ab € 25,07*
Ähnlich
SLV
1000618
ab € 21,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.