Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Stossverbinder
>
Schraubstoßverbinder
>
Artikel
Cellpack 258130 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-78324930
Hersteller:
Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
258130
EAN/GTIN:
4010311139661
Suchbegriffe:
Kabelmuffe
Schraubstoßverbinder
Schrumpfmuffe
schrumpfmuffe cellpack
Für Kabel mit Um = 7.2 kV sind Muffen der Reihe Um =12 kV zu verwenden. Zu prüfen ist der min. Durchmesser über der Aderisolierung.
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Kabelkanäle
>
Elektro-Draht-Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
schrumpfmuffe
,
kabelmuffe 95 mm²
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,65*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,47*
€ 208,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,64*
€ 189,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cellpack 258132 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
258132
ab € 175,50*
Ähnlich
Cellpack 258140 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
258140
ab € 160,99*
Ähnlich
Cellpack 258141 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
258141
ab € 202,79*
Ähnlich
Cellpack 258142 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
258142
ab € 194,77*
Ähnlich
Cellpack 258143 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
258143
ab € 321,79*
Ähnlich
Cellpack 258144 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
258144
ab € 222,49*
Ähnlich
Cellpack 258146 Elektro-Draht-Anschluss 1 Stück(e)
Behr Bircher Cellpack BBC
258146
ab € 421,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen