Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Logs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Logs
SLV Logs
SLV Logs
SLV Logs
SLV Logs
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78326774
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     232105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die indirekt abstrahlende LED Wandleuchte LOGS WALL ist aus Aluminium gefertigt und mit einer leistungsstarken Flächen LED bestückt. Je nach Typ sind verschiedene Gehäusefarben verfügbar. Der notwendige Treiber für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung ist jeweils im Lieferumfang enthalten. Ergänzend kann die Installation um entsprechende Standleuchten der Serie erweitert werden. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
920 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
10 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
40000 h
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
420 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,84*
€ 123,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,68*
€ 119,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.