Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV 233650 Außenbeleuchtung 11 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV 233650 Außenbeleuchtung 11 W
SLV 233650 Außenbeleuchtung 11 W
SLV 233650 Außenbeleuchtung 11 W
SLV 233650 Außenbeleuchtung 11 W
SLV 233650 Außenbeleuchtung 11 W
SLV 233650 Außenbeleuchtung 11 W
SLV 233650 Außenbeleuchtung 11 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78327078
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     233650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Bei der aus Edelstahl und Aluminium gefertigten Wandeinbauleuchte BRICK LED werden die verbauten LEDs von einer Glasscheibe abgedeckt. Durch den verbauten Reflektor wird das Licht symmetrisch ausgegeben. Der elektrische Anschluss der funktionalen Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung. Durch die Schutzart IP65 ist die Leuchte für den AuГџenbereich geeignet. Zur einfachen Montage befindet sich ein Einbautopf im Lieferumfang. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
210 mm
Gewicht
1780 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
11 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Strahlungswinkel
40 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
950 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,64*
€ 176,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,07*
€ 170,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
233639
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.