Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Big Theo Flood Up/Down


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Big Theo Flood Up/Down
SLV Big Theo Flood Up/Down
SLV Big Theo Flood Up/Down
SLV Big Theo Flood Up/Down
SLV Big Theo Flood Up/Down
SLV Big Theo Flood Up/Down
SLV Big Theo Flood Up/Down
SLV Big Theo Flood Up/Down
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78327183
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     234505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Wandleuchte BIG THEO WALL Flood up/down LED ist aus Aluminium und Glas gefertigt. Dank der Position der zwei verbauten LEDs, erzeugt die montierte Leuchte zwei gleiche, jedoch entgegengesetzte Lichtkegel (UP/DOWN). Durch die Schutzart IP44 ist sie für den AuГџenbereich geeignet. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt an 230V Netzspannung, da der LED-Treiber bereits verbaut ist. Die BIG THEO Serie beinhaltet des Weiteren alternative Wand-, sowie Deckenleuchten und ist somit universell einsetzbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. EEK: A - A++. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
100-240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
2290 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
42 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
24 °
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Lichtleistung
4000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,71*
€ 184,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.