Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Dasar 270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Dasar 270
SLV Dasar 270
SLV Dasar 270
SLV Dasar 270
SLV Dasar 270
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78327436
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1002898
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außen-Bodeneinbauleuchte
Außen-Bodeneinbaustrahler
Außenbodeneinbauleuchte
Außenbodeneinbaustrahler
Auf der Suche nach Bodeneinbauleuchten für Freiflächen oder Leuchten für den Gartenteich? Dann entscheiden Sie sich am Besten für unsere DASARВ® 270. Diese ist gegen Staub und das Eindringen von Wasser geschützt (selbst bei zeitweiligem Eintauchen). Mit ihrer Schutzklasse IP 65 / IP 67 garantieren wir Ihnen eine tolle Beleuchtung bei hoher Leuchtenqualität. Besonders freundliches Licht für Ihren AuГџenbereich erhalten Sie durch die fest installierte Premium LED in der Bodeneinbauleuchte DASARВ® 270. Selbstverständlich ist der Leuchtenkopf schwenkbar. Die DASARВ® 270 ist Teil unserer SLV Familie und wurde mit Herzblut entwickelt. Unsere Produkte verbinden ehrliche Preise und originelles Design - und das alles, damit ihr Beleuchtungsprojekt groГџartig wird!
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
203 mm
Gewicht
5770 g
Design
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A++
Lampen
Gesamtleistung
30 W
Lichtfarbe
Schwarz
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Strahlungswinkel
38 °
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Lichtleistung
2600 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,23*
€ 259,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,29*
€ 247,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,67*
€ 243,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1002899
ab € 4,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.