Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crock-Pot CSC061X Schongarer 2,4 l 220 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crock-Pot CSC061X Schongarer 2,4 l 220 W Schwarz
Crock-Pot CSC061X Schongarer 2,4 l 220 W Schwarz
Crock-Pot CSC061X Schongarer 2,4 l 220 W Schwarz
Crock-Pot CSC061X Schongarer 2,4 l 220 W Schwarz
Crock-Pot CSC061X Schongarer 2,4 l 220 W Schwarz
Crock-Pot CSC061X Schongarer 2,4 l 220 W Schwarz
Crock-Pot CSC061X Schongarer 2,4 l 220 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78332759
Hersteller:
     Crock-Pot
Herst.-Nr.:
     CSC061X
EAN/GTIN:
     5060569670736
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Crock-Pot
Schongarer
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Cool Touch Handgriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
23 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
2760 g
Verpackungsbreite
280 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
3196 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
220 W
AC Eingangsspannung
230 V
Design
Produktfarbe
Schwarz
Deckelmaterial
Glas
Entfernbare Schüssel
Ja
Schüsselmaterial
Keramik
Technische Details
Fassungsvermögen
2.4 l
Anzahl der Personen
2 Person(en)
Automatische Warmhaltung
Ja
Anzahl der Temperatureinstellungen
2
Timer
Ja
Timer-Typ
Digital
Minimale Timer-Zeit
0.5 h
Maximale Timer-Zeit
20 h
Eingebautes Display
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Slow Cooker, digitalpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,07*
€ 81,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.