Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 49VL5PF-A Signage-Display 124,5 cm (49") IPS 450 cd/m² Full HD Schwarz WebOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 49VL5PF-A Signage-Display 124,5 cm (49") IPS 450 cd/m² Full HD Schwarz WebOS
LG 49VL5PF-A Signage-Display 124,5 cm (49") IPS 450 cd/m² Full HD Schwarz WebOS
LG 49VL5PF-A Signage-Display 124,5 cm (49") IPS 450 cd/m² Full HD Schwarz WebOS
LG 49VL5PF-A Signage-Display 124,5 cm (49") IPS 450 cd/m² Full HD Schwarz WebOS
LG 49VL5PF-A Signage-Display 124,5 cm (49") IPS 450 cd/m² Full HD Schwarz WebOS
LG 49VL5PF-A Signage-Display 124,5 cm (49") IPS 450 cd/m² Full HD Schwarz WebOS
LG 49VL5PF-A Signage-Display 124,5 cm (49") IPS 450 cd/m² Full HD Schwarz WebOS
LG 49VL5PF-A Signage-Display 124,5 cm (49") IPS 450 cd/m² Full HD Schwarz WebOS
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78346710
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     49VL5PF-A
EAN/GTIN:
     8806098727209
Suchbegriffe:
LG Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
49 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
450 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1300:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1077.6 mm
Tiefe
89.7 mm
Höhe
607.8 mm
Gewicht
17800 g
Leistungen
Zweck
Kommerziell
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
93 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
114 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Computersystem
Installiertes Betriebssystem
WebOS
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
1.2 mm
Rahmenbreite (oben)
2.2 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.579,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.703,28*
€ 2.026,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.701,36*
€ 2.024,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.660,04*
€ 1.975,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,47*
€ 1.936,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.579,55*
€ 1.879,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
PLASMA-W2250BLACK
ab € 585,51*
Zubehör
Neomounts
PLASMA-M2250BLACK
ab € 638,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.