Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 13280 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 13280 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 13280 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 13280 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 13280 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78352802
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285132805
EAN/GTIN:
     4013285132805
Suchbegriffe:
Gebäude Spur TT
TT Bahnhöfe Bahngebäude
TT Industrie Handelsgebäude
TT Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
644 g
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
TT (1:120)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 87,75*
€ 104,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.