Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 13322 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 13322 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 13322 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 13322 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Auhagen 13322 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Bau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78352830
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285133222
EAN/GTIN:
     4013285133222
Suchbegriffe:
Gebäude Spur TT
TT Bahnhöfe Bahngebäude
TT Industrie Handelsgebäude
TT Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
231 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
67 mm
Gewicht
253 g
Design
Produkttyp
Bau
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
TT (1:120)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.