Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11430 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11430 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
Auhagen 11430 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
Auhagen 11430 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Brücke
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78352873
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285114306
EAN/GTIN:
     4013285114306
Suchbegriffe:
Geländebau H0
Geländebau TT
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
210 g
Design
Produkttyp
Brücke
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Weitere Suchbegriffe: geländebau h0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,91*
€ 55,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.