Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12263 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 12263 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Schloss
Auhagen 12263 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Schloss
Auhagen 12263 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Schloss
Auhagen 12263 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Schloss
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78352905
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285122639
EAN/GTIN:
     4013285122639
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
170 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
413 g
Design
Produkttyp
Schloss
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,85*
€ 40,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.