Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 12223 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 12223 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 12223 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 12223 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Auhagen 12223 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Haus
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78352950
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285122233
EAN/GTIN:
     4013285122233
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
142 g
Design
Produkttyp
Haus
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.