Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 13308 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 13308 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Auhagen 13308 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Auhagen 13308 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Auhagen 13308 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Lastenkran
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78353039
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285133086
EAN/GTIN:
     4013285133086
Suchbegriffe:
Gebäude Spur TT
TT Bahnhöfe Bahngebäude
TT Industrie Handelsgebäude
TT Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
66 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
103 g
Design
Produkttyp
Lastenkran
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
TT (1:120)
Produktfarbe
Blau, Braun, Grau
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.