Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11412 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wasserturm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auhagen 11412 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wasserturm
Auhagen 11412 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wasserturm
Auhagen 11412 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wasserturm
Auhagen 11412 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wasserturm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78353131
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     4013285114122
EAN/GTIN:
     4013285114122
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
130 g
Design
Produkttyp
Wasserturm
Markenkompatibilität
Auhagen
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Maßstab
HO (1:87)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.